Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm-PVC Blanc Artic - 16285

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

40 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles250 mm

profondeur du canal d'allège:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles65 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 40 mm

  • profondeur du canal d'allège - 25 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780162852

Réf. Sonepar

00013016285

Réf. Fournisseur

16285

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

40 mm

profondeur du canal d'allège:

25 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis et goulotte d'installation PCABS ZH 40x25mm blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm