🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 80x25mm -PVC Blanc Artic - 16324

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm

largeur:

80 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles120 mm
Voir les options disponibles150 mm
Voir les options disponibles200 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163248

Réf. Sonepar

00013016324

Réf. Fournisseur

16324

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

25 mm

largeur:

80 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 80x25mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm