Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm - PVC Gris - 16374
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780163743
Réf. Sonepar
00013016374
Réf. Fournisseur
16374
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm