Planet Wattohm - Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 90x40mm-Gris - 16432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 90 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - gris
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780164320
Réf. Sonepar
00013016432
Réf. Fournisseur
16432
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
90 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
gris
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm