Planet Wattohm - Angle intérieur variable +ou-5°-Pour goulotte distribution Viadis 150x40mm-Blanc - 16461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
150 mmCaractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 150 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780164610
Réf. Sonepar
00013016461
Réf. Fournisseur
16461
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
150 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
indice de protection (IP):
IP3X
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm