Planet Wattohm - Té de dérivation-Pour goulotte Viadis 90x60,120x60,150x60,200x60mm - Gris - 16496

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164962

Réf. Sonepar

00013016496

Réf. Fournisseur

16496

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Té hauteur 60mm pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm et 120x60mm - couleur gris

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm