Planet Wattohm - Traversée de cloison droite-Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-Blanc - 16508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
doublage de coupe de canalCaractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 120 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780165082
Réf. Sonepar
00013016508
Réf. Fournisseur
16508
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
120 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm