Planet Wattohm - Couvercle 70x60mm - Longueur 2m - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - 16760

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle 70x60mm - Longueur 2m - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

70 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167604

Réf. Sonepar

00013016760

Réf. Fournisseur

16760

Marque

Planet Wattohm

largeur:

70 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP20

température d'utilisation:

-25...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm