Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc 9010 - 16763

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle plat - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm

largeur:

70 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 70 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167635

Réf. Sonepar

00013016763

Réf. Fournisseur

16763

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

70 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 70x60mm - couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Angle 90° - 90° Angle plat Plastique - Sans halogène

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm