Planet Wattohm - Angle extérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc 9010 - 16782

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Angle extérieur - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm
Voir les options disponibles40 mm

largeur:

100 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167826

Réf. Sonepar

00013016782

Réf. Fournisseur

16782

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle extérieur pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 100x60mm - couleur blanc

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm