Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 190X50 - 17005

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

190 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 12 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780170055

Réf. Sonepar

00013017005

Réf. Fournisseur

17005

Marque

Planet Wattohm

largeur:

190 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

80 mm

largeur du couvercle 2:

80 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

2

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

8034 mm²

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte d'installation Logix sans halogène - dimensions 190x50 - 2 compartiments

Les Atouts de l'article:

Couleur Blanc ARTIC IP30-D Matière PC-ABS

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm