Planet Wattohm - Embout extérieur protection des câbles pour fourreaux-Ø1 pouce 1/2-Polyéthylène - 20042

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

pour diamètre de tube nominal:

20.2...48.35 mm

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 20.2...48.35 mm

  • convient aux tubes rigides - Non

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780200424

Réf. Sonepar

00013020042

Réf. Fournisseur

20042

Marque

Planet Wattohm

pour diamètre de tube nominal:

20.2...48.35 mm

convient aux tubes rigides:

Non

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

blanc

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

étanche à l'air:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Embout extérieur 1 pouce 1/2 qui permet de réaliser l'étanchéité sur le câble et protège contre les pénétration de corps étrangers comme l'eau et les poussières

Les Atouts de l'article:

Embout extérieur protection des câblesFlexiblePlastiqueA installer à l’extérieur de la gaine : permet l’étanchéité contre les corps étrangers tels que l’eau et les poussières

Les Atouts de la gamme:

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm