Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma oblongue- 60mmx40mm- Fond+couvercle - Longueur 2m -PVC - 23042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780230421
Réf. Sonepar
00013023042
Réf. Fournisseur
23042
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6.7 mm
largeur de rainure:
26.7 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1932 mm²
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm