Non retournable

Planet Wattohm - Gaine chaussette passage de porte Ø30mm pour toutes goulottes Segma - 25065

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Gaine chaussette passage de porte Ø30mm pour toutes goulottes Segma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre intérieur:

30 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 30 mm

  • couleur - noir

  • manchon extensible - Oui

  • résistant à la chaleur - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780250658

Réf. Sonepar

00013025065

Réf. Fournisseur

25065

Marque

Planet Wattohm

diamètre intérieur:

30 mm

couleur:

noir

manchon extensible:

Oui

résistant à la chaleur:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine chaussette passage de porte Ø30mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Les Atouts de l'article:

Gaine chaussette passage de porteManchon extensible

Les Atouts de la gamme:

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm