Planet Wattohm - Support appareillage Logix-2 postes-Largeur 80mm-Pour Logix Universel aluminium - 48251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780482516
Réf. Sonepar
00013048251
Réf. Fournisseur
48251
Marque
Planet Wattohm
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
130 mm
hauteur:
78 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
0 mm
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm