Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Support appareillage Logix-3 postes-Largeur 80mm-Pour Logix Universel aluminium - 48252

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Support appareillage Logix-3 postes-Largeur 80mm-Pour Logix Universel aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesblanc

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780482523

Réf. Sonepar

00013048252

Réf. Fournisseur

48252

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

6

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

175 mm

hauteur:

78 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Support appareillage Logix - 3 postes - Largeur 80mm - Pour Logix Universel aluminium - Permet le montage sur goulotte équipé d’un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Plastique - Support enclipsable et juxtaposable en gris, livré avec plaque finition en blanc Support appareillage Supports enclipsables et juxtaposables en gris, livrés avec plaque finition en blanc

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm