Non retournable

Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm - Bleu - 101006

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

120 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271781010060

Réf. Sonepar

00013101006

Réf. Fournisseur

101006

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

120 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

5012

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Embout à visser - pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 120x60mm - couleur Bleu BSI

Les Atouts de l'article:

EmboutPlastiqueA visser

Les Atouts de la gamme:

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm