Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T Schk + USB A+C + RJ45 + cordon 0,5m Wieland - couvercle noir - 654713F

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T Schk + USB A+C + RJ45 + cordon 0,5m Wieland - couvercle noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971973350

Réf. Sonepar

00013197335

Réf. Fournisseur

654713F

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

114 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

116 mm

profondeur d'encastrement:

109 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

1

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Schuko Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et prise RJ45 catégorie6 FTP livré avec cordon longueur 0,5m équipé d'un connecteur Wieland - finition noir avec couvercle pivotant Ø80mm pour mobilier

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm