Planet Wattohm - Prise Electr'on USB A+C 1 poste - cordon 2,5m fiche BS - livré complet - noir - 654925

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise Electr'on USB A+C 1 poste - cordon 2,5m fiche BS - livré complet - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972002332

Réf. Sonepar

00013200233

Réf. Fournisseur

654925

Marque

Planet Wattohm

modèle:

montage en saillie

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

autre

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

76 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

66 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Electr'On un chargeur USB au design unique à associer à différentes couleurs et matériaux pour des espaces de travail élégants

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm