Planet Wattohm - Colonne mobile 2 compartiments LOGIX 2m Aluminium - PW32324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784179344
Réf. Sonepar
00013417934
Réf. Fournisseur
PW32324
Marque
Planet Wattohm
forme de colonne:
ovale
hauteur de colonne:
2000...2000 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
1
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
pied
mobile:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Non
entrée de câble:
au-dessus
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
autre
section transversale utile:
6220 mm²
Les Atouts de l'article:
IK8 pour le corps aluminiumIK7 système (corps+couvercle)L'accessoire Ovaline souple permet le cheminement, par le haut, des câbles d'alimentation
Les Atouts de la gamme:
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm