Planet Wattohm - Colonnette 4 compartiments LOGIX 0,68m Aluminium - PW32346
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur de colonne:
680...680 mmCaractéristiques principales
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 680...680 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784179382
Réf. Sonepar
00013417938
Réf. Fournisseur
PW32346
Marque
Planet Wattohm
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
680...680 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
autre
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
1
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
4
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure:
autre
section transversale utile:
11040 mm²
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm