Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma sans halogène BSI - 40x60mm - Fond+couvercle - Bleu - PW31004

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784185161

Réf. Sonepar

00013418516

Réf. Fournisseur

PW31004

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

matériau:

ABS

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2007 mm²

avec partie supérieure:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Goulotte de câblage Segma sans halogène BSI ZH - 40x60mm - Fond et couvercle - Bleu

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm