Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Planet Wattohm - prise tv etoile male composable blanc - PWAK4103WH

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - prise tv etoile male composable blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de prise:

TV

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

  • couvercle - plaque centrale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784189688

Réf. Sonepar

00013418968

Réf. Fournisseur

PWAK4103WH

Marque

Planet Wattohm

mode de pose:

saillie

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

58 mm

profondeur d'appareil:

33 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

DAB+:

Non

Prises télévision - Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm