Nexans - Fil rigide H07V-U 1x2.5 Bleu couronne de 100m - 01273129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 1 V
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
H07V-U
EAN
3170230007210
Réf. Sonepar
00014000721
Réf. Fournisseur
01273129
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
1 V
matériau du conducteur:
cuivre
brins torsadés:
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
forme du conducteur:
rond
Les Atouts de l'article:
Fils haute qualité
Les Atouts de la gamme:
Le H07V-U est un fils conçu pour les application residentiel principalement pour l'éclairage et prise de courant, pour être utiliser il faut le mettre sous gaine
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future