fin de vie

Nexans - IRVE Cca FRN1X1G1 AR 4x1x50 - 01273256

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

50 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles2

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - autre

  • Tension nominale U0 - 0.6 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427670028818

Réf. Sonepar

00014002881

Réf. Fournisseur

01273256

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

50 mm²

nombre de conducteurs:

4

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

autre

Tension nominale U0:

0.6 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

aluminium

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

tension nominale U:

1 V

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Torsade Nexans IRVE Cca FR-N1X1G1-AR 2x1x50 en aluminium pour alimentation des Infrastructures de Recharge pour Véhicule Electrique en parking intérieur son design permet un raccordement rapide des stations de recharge par dérivation

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Italie

Les Atouts de la gamme:

La solution NEXANS RESEAU VE (Véhicule Electrique) a été spécialement conçue pour l’alimentation des Infrastructures de Recharge de Véhicule Electrique (IRVE) en parking couvert.
Son design permet un raccordement rapide des stations de recharge par dérivations. Ses propriétés notamment de résistance au feu (classe Cca) permettent le raccordement par dérivation de stations de recharge conformément à la NF C 14-100 et NF C 15-100.
La solution NEXANS RESEAU VE est composée d'un câble principal de réseau "Artère" (torsade trois phases + neutre) posé en chemin de câble ou fixé aux parois et d'une dérivation pour raccorder à l'aide d'un connecteur IRVE à perfromation d'isolant, simultanément ou ultérieurement, les bornes de recharge à l'artère de 3 à 22kVA. Cette architecture par dérivation permet des gains significatifs en terme de longueur de câbles et de temps d’installation qui augmentent avec la taille du parking à équiper, en particulier au-delà du seuil de 8-10 places.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Nexans

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans