Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nexans - Fil rigide H07 VU Mobiway Pop 1.5 Vert-Jaune bobinot de 100m - 01273354

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3427500036426

Réf. Sonepar

00014003642

Réf. Fournisseur

01273354

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

3 mm

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

19 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Fil rigide Nexans H07V-U Mobiway Pop 1.5 vert jaune 100m, prévu pour l?équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc? et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans