Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 4x25 longueur à la coupe - 01123270

NEXANS FRANCE
CopieCopie
Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 4x25 longueur à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

25 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles6

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2208.963 kg CO2 eq.

EAN

3427670000326

Réf. Sonepar

00014114400

Réf. Fournisseur

01123270

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

21.15 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

253.8 mm

tension nominale U:

1 kV

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Torsade aérienne NFC 33209 4x25 longueur à la coupe, destinée à l'alimentation basse tension rurale ou publique. Légère et maniable, elle tient bien dans le temps et présente une bonne résistance aux ultraviolets et à l'ozone.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les câbles Nexans de distribution d’énergie souterraine et aérienne « bas carbone », 100% réalisés sur le site de Jeumont (59) en France, garantissent une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standards.
Ils s’appuient sur l’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’emploi d'énergies renouvelables ou décarbonées lors de leur production.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans