Nexans - Câble de distribution NFC33210 3x240+95 longueur à la coupe - 01416804

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

240 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 28321.816 kg CO2 eq.

EAN

3427670000289

Réf. Sonepar

00014117800

Réf. Fournisseur

01416804

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

240 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

aluminium

Blindage:

Non

gaine en plomb:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

diamètre externe approx.:

49.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

798.4 mm

tension nominale U:

1 kV

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Câble de distribution NFC33210 3x240+95 longueur à la coupe, destiné aux réseaux de distribution publique. Câble souterrain enterrable grâce à un écran acier sur l'ensemble des conducteurs et un gainage plomb sur le conducteur de neutre.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les cables BT sous terrain , sont composés pour les phase sont d' aluminium, massifs ou câblés, de forme ronde. Le conducteur de neutre est en aluminium massif de forme ronde et gainé de plomb. L'étanchéité entre la gaine de plomb et l'âme du conducteur neutre est assurée par unmatériau hydrofuge.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans