Nexans - Torsade aérienne NFC 33209 3x150+70+2x16 longueur à la coupe - 01384465

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
150 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 150 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 6
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10567.69 kg CO2 eq.
EAN
3427670003068
Réf. Sonepar
00014583700
Réf. Fournisseur
01384465
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
150 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
6
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
diamètre externe approx.:
41.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
496.8 mm
tension nominale U:
1 kV
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les câbles Nexans de distribution d’énergie souterraine et aérienne « bas carbone », 100% réalisés sur le site de Jeumont (59) en France, garantissent une réduction minimale de 35% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à des câbles standards.
Ils s’appuient sur l’utilisation garantie de 100% d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que sur l’emploi d'énergies renouvelables ou décarbonées lors de leur production.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans