Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nexans - R2V Distingo cuivre 5G6 couronne 50m - 01248847

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

5
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 1455.333 kg CO2 eq.

EAN

3427500010846

Réf. Sonepar

00014636404

Réf. Fournisseur

01248847

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

ruban encreur

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

diamètre externe approx.:

14.73 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

176.76 mm

poids:

443 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

pays de fabrication:

FRANCE

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

résistant aux UV:

Oui

Câble rigide Nexans U1000-R2V Distingo cuivre 5G6 couronne de 50m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l?identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans