fin de vie

Atlantic - Radiateur connecté Agilia pilotage intelligent horizontal 0500W blanc - 503105

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

500 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535031054

Réf. Sonepar

00016503105

Réf. Fournisseur

503105

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

372 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

129 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

5.5 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

dessus

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté - Agilia pilotage intelligent connecté horizontal 0500W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose

Modèle horizontal :

    • Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
    • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
  • Plus de confort


    Encombrement réduit, aussi compact qu’un convecteur

    Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe

    Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

    Plus d'économies


    Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

    5 programmes pré-enregistrés

    Pilotage Intelligent

    Plus de design


    Une touche d’élégance avec sa façade blanche mate texturée

    2 formats : Horizontal et vertical

    1 couleur : Blanc RAL 9016

    Puissances


    De 500W à 2000W



    Quelques mots du fabricant :

    LE RADIATEUR CONNECTÉ LE PLUS COMPACT DU MARCHÉ