Atlantic - Radiateur digital Sokio horizontal 1250W blanc - 503111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

1250 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535031115

Réf. Sonepar

00016503111

Réf. Fournisseur

503111

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

823 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

10.08 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur digital - Sokio digital horizontal 1250W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


Montée en température rapide grâce à son corps de chauffe en aluminium.


Plus de design


Nouveau: Sokio est maintenant disponible au format vertical

2 formats: Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)


Plus de design


Nouveau : Sokio est maintenant disponible au format vertical

2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)


Plus de facilité de pose


Support mural servant de gabarit pour une pose rapide.


Plus de performance


Corps de chauffe en aluminium.

Boîtier de commande digital.

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Puissances


Modèle horizontal : de 750W à 2000W

Modèle vertical : de 1000W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

  • Un corps de chauffe en aluminium

  • Boîtier digital avec programmation libre

  • Montée en température rapide