fin de vie

Atlantic - Radiateur connecté Agilia pilotage intelligent vertical 2000W blanc - 518220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

2000 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410535182206

Réf. Sonepar

00016518220

Réf. Fournisseur

518220

Marque

Atlantic

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

460 mm

hauteur:

1540 mm

profondeur:

145 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

19.5 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

position du boîtier de commande:

côté

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté - Agilia pilotage intelligent connecté vertical 2000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus d'économies


Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

5 programmes pré-enregistrés

Pilotage Intelligent


Plus de confort


Encombrement réduit, aussi compact qu’un convecteur

Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste


Plus de design


Une touche d’élégance avec sa façade blanche mate texturée

2 formats : Horizontal et vertical

1 couleur : Blanc RAL 9016


Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Gabarit de pose

Modèle horizontal :

    • Cadre Agifix, idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
    • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

  • Plus de performance


    Corps de chauffe en aluminium et façade chauffante

    Boîtier de commande digital

    Coefficient d’aptitude : 0,1


    Plus de services


    Garantie 2 ans pièces

    Garantie Express pièces

    Indemnité dépannage

    SAV 5/7 en France


    Puissances


    De 500W à 2000W



    Quelques mots du fabricant :

    • Double corps de chauffe : façade chauffante et corps de chauffe en aluminium

    • Gain de place : le radiateur le plus compact du marché

    • Connectivité