🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Atlantic - Radiateur chaleur douce Accessio digital 2 horizontal 0500W blanc - 524905

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

500 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 410 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3410535249053

Réf. Sonepar

00016524905

Réf. Fournisseur

524905

Marque

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

500 W

couleur:

blanc

largeur:

410 mm

hauteur:

575 mm

profondeur:

127 mm

à huile/fluide:

Oui

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

8.25 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 0500W blanc

Un produit Atlantic

Découvrez toute la gamme Atlantic