Intuis-Elec - Radiateur sèche-serviettes connecté Sensual bain - 750W - blanc satiné - NEK2502TCEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 442 mm
hauteur - 1510 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700045862
Réf. Sonepar
00017004586
Réf. Fournisseur
NEK2502TCEC
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
442 mm
hauteur:
1510 mm
profondeur:
67 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec minuterie:
Oui
poids:
19.16 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec