Intuis-Elec - Nao sèche-serviettes statique 750W Larg. 50 cm - M121312

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1322 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Nao

EAN

3465700048405

Réf. Sonepar

00017004840

Réf. Fournisseur

M121312

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1322 mm

profondeur:

90 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Non

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec minuterie:

Non

poids:

14.51 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

Nao sèche-serviettes 750W à fluide caloporteur de largeur 50 cm - Coloris blanc - Commande avec ecran LCD en partie basse de l'appareil.

Les Atouts de la gamme:

Un radiateur tubulaire en acier conçu pour être recouvert qui propose de nombreux espaces de séchage. . Sa conception performante lui permet de chauffer la salle de bains tout en séchant les serviettes. -La Commande Une finition blanc brillant facilement nettoyable. Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints et 5 puissances de 300 à 1000W Une régulation performante avec des fonctions à économies certifiées par un NF performance 2 étoiles et un CA de 0,1. Nao est garantie 3 ans