Intuis-Elec - Radiateur Chamane vertical - 2000 watts - blanc - M119217

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

2000 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1250 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700050682

Réf. Sonepar

00017005068

Réf. Fournisseur

M119217

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

490 mm

hauteur:

1503 mm

profondeur:

136 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

36.2 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Chamane radiateur vertical - 21000 watts - blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie. - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Chamane présente des surfaces planes adoucies latéralement, pour s'harmoniser facilement avec la décoration intérieure et chauffer les pièces à vivre avec élégance . Chamane met en chauffe la technologie de la fonte active. Une chaleur douce et enveloppante et des remontées rapides en température. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.* Avec ses trois formats Horizontal, Vertical et Plinthe, déclinés dans toutes les puissances CHAMANE trouve sa place dans toute la maison.Chamane est garantie 3 ans

Intuis-Elec

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec