Intuis-Elec - Radiateur connecté Beladoo nativ - horizontal- 750W - anthracite - M153122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcouleur:
anthraciteCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700051573
Réf. Sonepar
00017005157
Réf. Fournisseur
M153122
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
anthracite
largeur:
447 mm
hauteur:
603 mm
profondeur:
132 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
14.3 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus/frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Radiateur connecté Beladoo nativ - horizontal - 750W - anthracite - connecté design à fonte active - bon compromis entre inertie et réactivité - Format compact pour un gain de place - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
Radiateur design connecté ultra compact à inertie fonte active
Le look radiateur traditionnel modernisé. Une gamme redessinée aux angles adoucis, déclinée en 4 modèles et 2 finitions : blanc satiné lisse (RAL 9003) et gris anthracite.
La chaleur douce et enveloppante de la fonte active gérée avec précision et économie.
La nouvelle interface de réglage nativ avec écran graphique couleur et ses fonctions d'économies d'énergie avancées recommandées dans le cadre des rénovations DPE.
La synchronisation entre appareils en mode hors connexion et le mode connecté intuis connect with Netatmo pour un pilotage optimisé des économies.
* Formats verticaux et plinthes NF perf 2 étoiles : CA 0,1
Nouvelle interface nativ
BELADOO nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.
- Écran graphique couleur avec sélecteur de mode
- Synchronisation entre appareils nativ
- Précision de réglage au 10ème de degré
- CA certifié de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d’absence
- Planning auto-adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres
ÉCONOMIES : Puisque chaque degré en moins c’est 7% d’économie.
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur au look traditionnel qui allie performance, connectivité et gain de place
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec