Intuis-Elec - Radiateur connecté Calidoo nativ - horizontal - 1250W - anthracite - M152124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcouleur:
anthraciteCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700051955
Réf. Sonepar
00017005195
Réf. Fournisseur
M152124
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
anthracite
largeur:
782 mm
hauteur:
595 mm
profondeur:
124 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
22.7 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
pays de fabrication:
FRANCE
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Radiateur connecté Calidoo nativ - horizontal - 1250W - Anthracite - Inertie fonte et triple élements chauffants - optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
Radiateur design connecté à triple corps de chauffe. Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité. Effacement des heures de pointe.
Pendant les périodes de douceurs, CALIDOO nativ privilégie le mode réactif, qui n’utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu’à 30% des besoins de chaleur.
En période de grands froids, grâce à l'auto-effacement, CALIDOO nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointe, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.
Priorité à la façade chaude pour garantir une sensation de chaleur constante, quelle que soit la saison.
Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 coloris : bicolore avec façade blanc satiné lisse et fond anthracite, et gris anthracite intégral.
* Sauf les modèles plinthes: double corps de chauffe, gestion dynamique inertie, réactivité
Interface nativ
CALIDOO nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.
- Écran graphique couleur avec sélecteur de mode
- Synchronisation entre appareils nativ
- Mode de programmation en degré
- Précision de réglage au 10ème de degré
- CA certifié de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d’absence
- Planning auto- adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto-effacement des heures de pointe
- Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres
Quelques mots du fabricant :
Un radiateur connecté adapté au nouveau climat qui favorise l'utilisation responsable de l'électricité décarbonée
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec