Intuis-Elec - Radiateur connecté Calidoo nativ - vertical - 1500W - blanc satiné - M152215

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

vertical

capacité de chauffage:

1500 W
Voir les options disponibles750 W
Voir les options disponibles1250 W

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700051993

Réf. Sonepar

00017005199

Réf. Fournisseur

M152215

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

vertical

modèle:

autre

capacité de chauffage:

1500 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

422 mm

hauteur:

1480 mm

profondeur:

147 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

30 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

pays de fabrication:

FRANCE

longueur du conduit de raccordement:

1 m

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur connecté Calidoo nativ - vertical - 1500W - blanc satiné - Inertie fonte et triple élements chauffants - optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de l'article:

Radiateur connecté Calidoo nativ - vertical - 1500W - blanc satiné - Inertie fonte et triple élements chauffants - optimisation des apports gratuits - priorité façade - auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de la gamme:

Radiateur design connecté à triple corps de chauffe. Gestion dynamique de l'inertie et de la réactivité. Effacement des heures de pointe.
Pendant les périodes de douceurs, CALIDOO nativ privilégie le mode réactif, qui n’utilise que 40% de la puissance, pour mieux tenir compte des apports gratuits qui peuvent couvrir jusqu’à 30% des besoins de chaleur.
En période de grands froids, grâce à l'auto-effacement, CALIDOO nativ réduit sa consommation de 60% pendant les heures de pointe, sans compromettre le niveau de confort grâce à la réserve de chaleur préalablement accumulée par le bloc de fonte.
Priorité à la façade chaude pour garantir une sensation de chaleur constante, quelle que soit la saison.
Un design contemporain disponible dans tous les formats, horizontaux, verticaux et plinthes. Existe en 2 coloris : bicolore avec façade blanc satiné lisse et fond anthracite, et gris anthracite intégral.
* Sauf les modèles plinthes: double corps de chauffe, gestion dynamique inertie, réactivité

Interface nativ 

CALIDOO nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.

  • Écran graphique couleur avec sélecteur de mode
  • Synchronisation entre appareils nativ
  • Mode de programmation en degré
  • Précision de réglage au 10ème de degré
  • CA certifié de 0,1
  • Indicateur comportemental
  • Détection d’absence
  • Planning auto- adaptif
  • Détection de fenêtre ouverte
  • Auto-effacement des heures de pointe
  • Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
  • Étalonnage de la température
  • Programmation journalière et hebdomadaire
  • Fil pilote 6 ordres




Quelques mots du fabricant :

Un radiateur connecté adapté au nouveau climat qui favorise l'utilisation responsable de l'électricité décarbonée

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec