Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis-Elec - Radiateur sèche-serviettes EZYBAIN 500 W largeur 500 blanc - M172311

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1011 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700053614

Réf. Sonepar

00017005361

Réf. Fournisseur

M172311

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

1011 mm

profondeur:

103 mm

forme du cadre:

droit

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Non

avec minuterie:

Oui

poids:

10.6 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Radiateur sèche-serviettes EZYBAIN 500W - largeur 500 - blanc - commande ergonomique - fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains - inclus 2 patères et barre pivotante

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec