🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Intuis-Elec - Radiateur sèche-serviettes EZYBAIN boost 500 + 1000 W largeur 500 blanc - M172415

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1011 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700053638

Réf. Sonepar

00017005363

Réf. Fournisseur

M172415

Marque

Intuis-Elec

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

500 mm

hauteur:

1011 mm

profondeur:

127 mm

forme du cadre:

droit

matériau:

acier

tension d’alimentation:

220...240 V

commande à distance possible:

Non

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec minuterie:

Oui

poids:

16 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Non

Radiateur sèche-serviettes EZYBAIN boost 500 W+ soufflerie 1000 W largeur 500 - blanc - commande ergonomique - fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains - inclus 2 patères et barre pivotante

Les Atouts de l'article:

Radiateur sèche-serviettes EZYBAIN boost 500 W+ soufflerie 1000 W largeur 500 - blanc - commande ergonomique - fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains - inclus 2 patères et barre pivotante

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes fluide, avec ou sans soufflerie
Pratique : conçu pour être recouvert, chauffer et sécher. Le réglages est intégré à portée de main et la capacité d'étendage augmentée grâce aux 2 patères accroche–peignoirs solides et repositionnables et à la barre basculante
Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints. 5 puissances de 300 à 1000W et version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température.
Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation. La gamme est certifiée NF performance 2 étoiles. La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Une gamme solide, conçue et fabriquée en France, certifiée Origine France Garantie.**Un corps de chauffe 100% en acier, soufflerie comprise.
* Soufflerie 800W ou 1000W selon les dimensions ** Pour les modèles avec soufflerie uniquement

Fonctionnalités

  • Précision au 10ème  de degré
  • CA certifié de 0,1 
  • Indicateur comportemental
  • Détection de fenêtre ouverte 
  • Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
  • Fonction repeat : 2 plages de BOOST matin et soir
  • Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
  • Étalonnage de la  température
  • Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres
  • Fil pilote 6 ordres


Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes et peignoirs, familial par excellence

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec