Intuis-Elec - Radiateur connecté Chamane nativ plinthe - 1000 watts - blanc - M198413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalcouleur:
blancCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700055106
Réf. Sonepar
00017005510
Réf. Fournisseur
M198413
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
plinthe (Inf. à 30 cm)
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
1090 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
119 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
20.5 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Radiateur connecté Chamane nativ plinthe - 1000 watts - blanc - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur connecté à inertie fonte active, génération nativ
Une ligne de radiateur à inertie fonte active au design épuré. Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion. La gamme se décline en 3 formats horizontal, vertical et plinthe et en 2 couleurs blanc satiné lisse et anthracite.
Son bloc de fonte active avec élément chauffant 100% moulé ** propose un parfait compromis entre inertie et réactivité, pour une sensation de chaleur rapide, permanente et bien répartie dans la pièce.
CHAMANE nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif. Certification NF performance 3 étoiles œil.
Nativement connecté à l'application intuis connect, il propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une utilisation raisonnée de l'électricité, synchronisation entre appareils, set auto effacement des heures de pointe.
* Chamane nativ se connecte via la passerelle intuis connect en option. Une seule passerelle par logement est nécessaire. Simple elle se branche sur une prise.** La fonte active est un procédé exclusif et breveté.
Nouvelle interface nativ
CHAMANE nativ présente les fonctionnalités d’économie d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE (certificats d’économie d'énergie) et des rénovations DPE.
- Écran graphique couleur avec boutons dédiés aux fonctions courantes
- Synchronisation entre appareils nativ
- Mode de programmation en degré
- Précision de réglage au 10ème de degré
- CA certifié de 0,1
- Indicateur comportemental
- Détection d’absence
- Planning auto- adaptif
- Détection de fenêtre ouverte
- Auto-effacement des heures de pointe
- Fonctions bailleurs, chambres d’hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes par code PIN et encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Fil pilote 6 ordres
Quelques mots du fabricant :
Pas besoin d’invoquer les esprits pour améliorer le DPE. CHAMANE nativ, la technologie de la fonte active au service de la rénovation énergétique.
Un produit Intuis-Elec
Découvrez toute la gamme Intuis-Elec