nouveau

Intuis-Elec - Convecteur Eurospot 2 horizontal - 500W - blanc - M288111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

500 W

Caractéristiques principales

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 500 W

  • largeur - 357 mm

  • hauteur - 440 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700059685

Réf. Sonepar

00017005968

Réf. Fournisseur

M288111

Marque

Intuis-Elec

modèle:

standard

mode de pose:

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage:

500 W

largeur:

357 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

115 mm

couleur:

blanc

matériau de la façade:

acier

matériau du corps de chauffe:

aluminium

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

commande à distance possible:

Non

poids:

3.7 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

programmable:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

avec détecteur de présence:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

gestion via application:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Convecteur Eurospot 2 horizontal 500W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Convecteur Eurospot 2 horizontal 500W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Convecteur fiable et performant
EUROSPOT 2 est proposé en 6 puissances de 500 à 2000W, dans un encombrement ultra compact. Nouveau design avec façade galbée moderne et discrète. Équipé d’une sortie d'air frontale à lamelles pour améliorer la diffusion de la chaleur vers la pièce. La peinture blanche satinée offre une finition élégante.
Nouvelle commande électronique avec :Écran LCD rétroéclairé3 programmes libres et 3 programmes pré-enregistrés.Fonctions spéciales bailleurs, chambres d'hôtes ou hôtellerie : encadrement de consigne et verrouillage des commandes par code PIN.Détection de fenêtre ouverte.
Conception et fabrication Origine France Garantie. L'élément chauffant monobloc en aluminium conçu et fabriqué dans nos usines garantit une diffusion rapide et silencieuse de la chaleur.

Fonctionnalités


Précision au 10ème de degré

CA certifié 0,1

Indicateur comportemental

Détection de fenêtre ouverte

Fonctions bailleurs, chambres d'hôtes et hôtellerie : verrouillage des commandes simple ou par code PIN, encadrement de consigne

Étalonnage de la température

Programmation journalière et hebdomadaire : 3 programmes pré-enregistrés et 3 programmes libres

Fil pilote 6 ordres



Quelques mots du fabricant :

Une gamme de convecteurs fiables et performants

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec