Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 plinthe gris ardoise 0750W - 450204

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

750 W

couleur:

gris

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - plinthe (Inf. à 30 cm)

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334502041

Réf. Sonepar

00018450204

Réf. Fournisseur

450204

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

plinthe (Inf. à 30 cm)

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

890 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

110 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

8 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce - Ovation 3 plinthe gris ardoise 0750W - Corps de chauffe réactif, connecté, pilotage intelligent, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte et fermée

Les Atouts de l'article:

Le confort immédiat grâce à la façade chauffante ultra réactive.Le radiateur à chaleur douce au design ultra plat

Les Atouts de la gamme:

3 formats : horizontal, vertical, plinthe Ultra plat : seulement 11cm d'épaisseur (horizontal et plinthe) Gain de place : seulement 30 cm de hauteur pour le format plintheEconomies d'énergie grâce aux fonctions intelligentesPilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/ferméeLe design extra plat Façade chauffante ultra réactive associée à un corps de chauffe en aluminium : chaleur douce immédiate ressentie en 5 minutes. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.

Quelques mots du fabricant :

OVATION 3 PLI 0750W ARDOISE Plinthe Facade Chauffante Aluminium Détection fenêtre ouverte,Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation,Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté Via IO NF électricite

Thermor

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor