Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant - 471263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance calorifique (nominale):
1750...1750 WCaractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
puissance calorifique (nominale) - 1750...1750 W
forme du cadre - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334712631
Réf. Sonepar
00018471263
Réf. Fournisseur
471263
Marque
Thermor
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
puissance calorifique (nominale):
1750...1750 W
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
carré
sens de montage:
vertical
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
500 mm
hauteur:
1590 mm
profondeur:
124 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
indice de protection (IP):
IP24
poids:
15.9 kg
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor