🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Thermor - Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal blanc 1000W - 479313

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal

capacité de chauffage:

1000 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334793135

Réf. Sonepar

00018479313

Réf. Fournisseur

479313

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

601 mm

hauteur:

477 mm

profondeur:

130 mm

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

8.28 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...230 V

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 1000W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée

Les Atouts de l'article:

Le 1° radiateur chaleur douce, de qualité professionnelle, au prix du rayonnant

Les Atouts de la gamme:

Existe en format horizontal et verticalInstallation rapide grâce au support en HDes économies d'énergie grâce à la programmation et son détecteur de fenêtre ouverteEn option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application CozytouchCorps de chauff e réactif Chaleur douce immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliersGarantie 2 ans

Quelques mots du fabricant :

TENERIFE H 1000W BLC Horizontal Aluminium Détection fenêtre ouverte/fermée Connecté en option Via IO avec accessoires NF électricite performance 2*

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor