Thermor - Radiateur connecté Ingénio 3 horizontal blanc 0750W - 479321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalSpécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334793210
Réf. Sonepar
00018479321
Réf. Fournisseur
479321
Réf. Commerciale
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
matériau de la façade:
aluminium
largeur:
379 mm
hauteur:
478 mm
profondeur:
129 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
5.3 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
position du boîtier de commande:
dessus
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le radiateur le plus petit du marché pour un vrai gain de place.
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. En remplacement d'un convecteur "grille-pain" installation facile et rapide sans refaire de trous Façade chauff ante réactiveChaleur douce immédiate.Idéal pour les rythmesde vie irréguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Petit par sa taille, grand par ses performances