Thermor - Radiateur Chaleur douce Ovation 3 horizontal blanc 2000W - 480271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
horizontalCaractéristiques principales
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334802714
Réf. Sonepar
00018480271
Réf. Fournisseur
480271
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
1205 mm
hauteur:
615 mm
profondeur:
110 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
20.4 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
régulation de puissance:
électronique
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Un produit Thermor
Découvrez toute la gamme Thermor