Thermor - Sèche-serviettes soufflant Illico 3 1800W blanc - 491372

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 800 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 318 mm

  • hauteur - 403 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546334913724

Réf. Sonepar

00018491372

Réf. Fournisseur

491372

Marque

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

800 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Oui

largeur:

318 mm

hauteur:

403 mm

profondeur:

112 mm

forme du cadre:

autre

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

dessus

forme du tube:

autre

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

poids:

3 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

Sèche-serviettes soufflant - Illico 3 1800W sans barre et sans miroir blanc - ultra compact, détection d'occupation, détection de fenêtre ouverte, programmation intégrée

Les Atouts de la gamme:

Format ultra compact. Disponible en 3 modèles avec ou sans barres et façade miroirDes économies d'énergie grâce à la programmationUne chaleur réactive et immédiate. Fonction BoostGarantie 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

ILLICO3 COMPACT 1800W BLC MAT Compact Détection fenêtre ouverte NF électricite

Un produit Thermor

Découvrez toute la gamme Thermor